Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Symmetra RM - Rack onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Puissance nominale 4200W/6000VA - 19 pouces - 8U - 6kVA N+1 - 230V - Extensible à 6kVA N+1 - Jusqu'à 4 batteries supplémentaires - Gestion à distance - Autodiagnostic
Ce rack onduleur 19P de 6kVA et d'une tension de 230V fournit une alimentation de secours en cas de panne de courant. Il peut aller jusqu'à une capacité de 6kVA N+1 en connectant plusieurs onduleurs ensemble. La fiabilité et la sécurité des systèmes sont renforcés grâce à la redondance N+1. Cet onduleur protège contre les surtensions, les fluctuations de tension, et les pertubrations électriques. Il fournit une alimentation fluide et ininterrompue en cas de panne de courant.Sa gestion à distance réduit les besoins de service de maintenance ainsi que les coûts. Son autodiagnostic lui permet également d'optimiser ses performances et la durée de vie de sa batterie. L'onduleur a été testé et certifié sans mercure. Il répond aux normes habituelles REACh, RoHS UE et RoHS Chine.
Symmetra
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction