Zen-X 1000 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 1000 VA 8 Prises FR/SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance effective de sortie 600 W
  • Puissance de sortie 1000 VA
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

Zen-X 1000 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 1000 VA 8 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Zen-X vous offre sécurité et tranquillité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.
Zen-X est la solution idéale pour la protection de vos équipements électroniques et informatiques :
-4 prises pour éviter les interruptions de service de vos équipements
-4 prises pour protéger vos appareils contre la foudre et les surtensions
-2 chargeur USB pour vos smartphones, tablettes...
-1 écran de visualisation
Zen-X combine les atouts d un onduleur et d un parasurtenseur. La technologie Line Interactive offre un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs et autres appareils électroniques ou domestiques.
Zen-X vous offre sécurité et tranquilité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d'une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Zen-x

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zen-x

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

puissance effective de sortie

600 W

Puissance de sortie

1000 VA

raccordement d'entrée

autre

fonction de coupure automatique

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

180...270 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

type de tension

AC

possibilité de gestion du réseau

Non

poids

5.8 kg

Autonomie

0.05 min

profondeur

309 mm

hauteur

93 mm

largeur

202 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.