Zen-X 800 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 800 VA 6 Prises FR/SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 800 VA
  • puissance effective de sortie 480 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

Zen-X 800 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 800 VA 6 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur Line Interactive 800 VA 6 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --
Zen-X vous offre sécurité et tranquilité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d'une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Zen-x

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zen-x

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

800 VA

puissance effective de sortie

480 W

raccordement d'entrée

autre

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fréquence primaire

50...60 Hz

fonction de coupure automatique

Non

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension d'entrée

180...270 V

tension de sortie

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

type de tension

AC

possibilité de gestion du réseau

Non

poids

4.8 kg

Autonomie

0.05 min

hauteur

93 mm

profondeur

293 mm

largeur

202 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.