Mod3 10k VA TM - Onduleur Modulaire Double Conversion 10k VA-Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 10000 VA
  • puissance effective de sortie 10000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Mod3 10k VA TM - Onduleur Modulaire On Line Double Conv10k VA-Bornier--Garantie 1 an

 
 

Détails du produit

Onduleur Modulaire On Line Double Conv10k VA-Bornier--Garantie 1 an

Mod3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mod3

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

10000 VA

puissance effective de sortie

10000 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

2 %

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

97 %

efficacité totale

94 %

SNMP

Oui

tension de sortie

400...400 V

nombre de phases primaires

3

nombre de phases secondaires

3

fréquence secondaire

3...3 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

tension d'entrée

190...520 V

profondeur

604 mm

possibilité de gestion du réseau

Oui

hauteur

129 mm

largeur

418 mm

type de tension

AC

poids

18.5 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.