Mod5T 210/30S (42U)-Onduleur Modulaire Double Conversion jusqu'à 210k VA-Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 210000 VA
  • puissance effective de sortie 210000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Mod5T 210/30 S (42U) - Onduleur Modulaire On Line Double Conv jusqu'à 210k VA-Bornier--Garantie 1 an

 
 

Détails du produit

Onduleur Modulaire On Line Double Conv jusqu'à 210k VA-Bornier--Garantie 1 an

Les onduleurs Mod5T et Mod5T E constituent la solution la plus fiable et adaptée aux équipements les plus critiques et exigeants. Leur conception modulaire les rend à la fois hautement disponibles, souples, économiques et faciles à maintenir.

Mod5t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mod5t

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

210000 VA

puissance effective de sortie

210000 W

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

2 %

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

raccordement fixe

nombre de phases primaires

3

efficacité totale

95 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

SNMP

Oui

tension de sortie

400...400 V

nombre de phases secondaires

3

fréquence secondaire

3...3 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

contact de commutation hors tension

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

profondeur

1100 mm

hauteur

2010 mm

tension d'entrée

190...520 V

type de tension

AC

largeur

600 mm

poids

549 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.