Mod5T E 60/20S (15U) Onduleur Modulaire Double Conversion jusqu'à 60k VA-Bornier

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 60000 VA
  • puissance effective de sortie 60000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Mod5T E 60/20 S (15U) - Onduleur Modulaire On Line Double Conv jusqu'à 60k VA-Bornier--Garantie 1 an

 
 

Détails du produit

Onduleur Modulaire On Line Double Conv jusqu'à 60k VA-Bornier--Garantie 1 an

Les onduleurs Mod5T et Mod5T E constituent la solution la plus fiable et adaptée aux équipements les plus critiques et exigeants. Leur conception modulaire les rend à la fois hautement disponibles, souples, économiques et faciles à maintenir.

Mod5t e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mod5t e

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

60000 VA

puissance effective de sortie

60000 W

raccordement d'entrée

raccordement fixe

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

2 %

fonction de coupure automatique

Oui

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

400...400 V

tension d'entrée

190...520 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

type de tension

AC

poids

179 kg

profondeur

1100 mm

hauteur

761 mm

largeur

515 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.