Convertisseur de Média 10/100/1000TX vs 1000SX Mutimode SC

Main media

Caractéristiques principales

  • montage 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Ethernet gigabit Oui
  • Fast Ethernet Oui

Convertisseur de Média 10/100/1000TX vs 1000SX Mutimode SC assurant la conversion d'un signal optique en signal électrique.

 
 

Détails du produit

Les convertisseurs de médias permettent la connexion de 2 types de câbles. Ils s'utilisent fréquemment lors de l'extension d'un réseau sur une longue distance via la fibre optique (Multimode ou Monomode), ou pour connecter 2 réseaux distants de plus de 100 m.
Le GGM 843MCV2 est un convertisseur multimode de 10/100/1000 Mbps cuivre vers 1000 Mbps Fibre SC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur de média

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX)

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)

0

tension d'alimentation DC

0...5 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

montage mural/direct possible

Non

power over Ethernet

Non

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)

1

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

1

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)

0

montage possible sur barres profilées

Oui

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

nombre de ports GBIC (LX)

0

nombre de ports GBIC (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s

0

Ethernet gigabit

Oui

Fast Ethernet

Oui

Ethernet

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

géré

Non

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s

0

type de construction

appareil individuel

profondeur

73.8 mm

hauteur

23.4 mm

largeur

109.2 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.