Magic 2 LAN -Single- Adaptateur d'extension CPL connexion filaire - 2400 Mbits/s

Main media
ICON

Magic 2 LAN - Single - Adaptateur d'extension CPL connexion filaire - 2400 Mbits/s avec branchement sur prise murale pour surfer, jouer en ligne ou streamer. Portée de 500 mètres. 1 port Gigabit Ethernet, prise intégrée.

 
 

Détails du produit

Devolo Magic 2 LAN – Internet fiable via la prise de courant
Simplement rapide et flexible - avec devolo Magic 2 LAN, votre vie quotidienne devient haute en multimédia ! L'adaptateur CPL Magic innovant déploie Internet en très haut débit, du sous-sol au grenier, simplement via le réseau électrique de la maison: il suffit de brancher les adaptateurs devolo Magic dans la prise de courant et ils se connectent automatiquement pour créer un réseau domestique fiable. Grâce au Plug & Play intelligent, l'Internet sort de la prise de courant, où vous le voulez, sans configuration compliquée.
A quoi vous fait penser le multimédia idéal Vous imaginez un télétravail plus efficace via le cloud avec vue sur votre jardin Votre aîné peut emménager au sous-sol avec son PC ou sa console pour jouer en ligne sans latence Vous rêvez d'un home cinéma intelligent, avec tout ce qu'il faut Laissez libre cours à vos idées ! devolo vous aide dans la mise en œuvre en toute simplicité. Grâce à une portée de 500 mètres, l'adaptateur Magic permet de relier facilement de longues distances et déploie l'Internet stable et sécurisé dans chaque pièce via les prises de courant avec un débit atteignant 2400 Mbits/s, même dans des zones auparavant non couvertes.
Diffusez les derniers blockbusters sans perte de qualité, avec une résolution ultra-précise de 8K. Plongez dans les jeux en réseau multi-joueurs, sans décalage. Surfez en très haut débit sur les chaînes YouTube, pendant des heures. Ecoutez de la musique en streaming illimité tout en travaillant en ligne sur votre PC via une vitesse de transmission élevée Avec l'adaptateur CPL du futur, c'est possible ! devolo Magic 2 LAN fournit la technologie et vous faîtes ce qu'il vous plaît sans aucun souci de connexion.
Grâce au port Ethernet Gigabit, vous pouvez connecter une grande variété d'appareils réseau fixes aux adaptateurs devolo Magic tels que les Smart TV, consoles de jeu ou PC. Car l'Internet fiable passe directement depuis la prise de courant dans l'ensemble de votre réseau domestique. Vous avez tout sous contrôle : l'application Home Network vous permet de conserver une vue d'ensemble. Intuitive et facile à utiliser, vous contrôlez simplement tous les adaptateurs CPL.
Avec devolo, vous êtes paré dès aujourd'hui pour après-demain. Avec la nouvelle technologie innovante G.hn, devolo Magic 2 LAN est parée pour l'avenir du multimédia. Avec la standardisation du HomeGrid Forum, vous adaptez votre réseau au développement des technologies basées sur internet. Tous les adaptateurs devolo Magic sont compatibles avec tous les produits certifiés par HomeGrid Forum. L'utilisation parallèle de différentes technologies peut nuire aux performances du réseau – on obtient de meilleurs résultats avec un réseau totalement Magic.
devolo Magic 2 LAN est disponible via le starter Kit -incluant 2 CPL ou individuellement avec 1 seul CPL, pratique pour étendre un réseau Magic existant.
Avis de compatibilité
Tous les adaptateurs CPL de la gamme devolo MAGIC (technologie G.hn) sont compatibles entre eux ainsi qu'avec toutes les box internet et appareils réseau. Les adaptateurs de la gamme dLAN® et Outdoor WiFi de devolo, ainsi que les produits HomePlug AV ne sont pas compatibles.
Informations sur le produit
devolo Magic 2 LAN : Adapteur CPL le plus rapide au monde pour un réseau internet dans toute la maison via le réseau électrique, technologie G.hn
Adaptateur CPL le plus rapide au monde.
Vitesse de transmission jusqu'à 2400 Mbits/s avec la nouvelle technologie G.hn.Internet haut débit via le réseau électrique par le pionnier et leader du marché.
1x port Ethernet Gigabit pour TV connectée, console de jeu ou PC.
Pas de perte de branchement mural grâce à la prise de courant intégrée

Magic 2 lan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur réseau WiFi

fonction de test de connexion

Oui

largeur

66 mm

Ethernet

Oui

taux de transmission max.

2400 Mbit/s

profondeur

42 mm

hauteur

130 mm

Info produit

Gamme

Magic 2 lan

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.