Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Magic 2 WiFi 6 - Single - Adaptateur d'extension CPL connexion WiFi 6 - 2400 Mbits/s avec branchement sur prise murale. Wifi Mesh 50% plus performant. Plus réactif avec l'OFDMA. 2 ports Gigabit Ethernet. Pour de nombreux utilisateurs.
L'adaptateur CPL le plus rapide du monde – pour un WiFi 50 % plus performant !
Plus rapide. Plus réactif. Super puissant pour tous !
Rapide. Plus rapide. devolo Magic 2 WiFi 6 !
WiFi : Super rapide. Super puissant. Pour tous !
Le Magic 2 WiFi 6 donne un coup d'accélérateur à votre connexion WiFi à la maison ! Avec des performances WiFi 50 % supérieures à celles de n'importe quel autre adaptateur CPL WiFi 5, chaque utilisateur profite du haut débit atteignant 1 800 Mbps. Grâce à l'OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), les canaux de fréquence sont utilisés de manière flexible, avec à la clé la meilleure connexion WiFi possible pour tous, que ce soit pour l'envoi ou la réception des données, même lorsque plusieurs personnes utilisent le WiFi simultanément.
La technologie CPL utilise le réseau électrique pour transmettre le signal Internet dans n'importe quelle pièce à une vitesse maximale de 2 400 Mbps. Un seul adaptateur transforme n'importe quelle prise électrique en un point d'accès WiFi ultra puissant dans toutes les pièces. Les adaptateurs devolo Magic suivants se connectent automatiquement pour former un réseau Mesh fluide.
Pour une connectivité maximale, le Magic 2 WiFi 6 est doté de deux ports Gigabit Ethernet. Ses fonctionnalités de pointe fait de l'adaptateur CPL le plus rapide du monde une solution réseau ultra performante pour la maison. Bénéficiez d'un WiFi Mesh puissant pour tous, dans toute la maison.
Pourquoi faire appel à devolo Magic 2 WiFi 6
Des performances WiFi 50 % supérieures à celles de n'importe quel autre adaptateur CPL WiFi 5 : jusqu'à 1 800 Mbps* ! La nouvelle technologie du Magic 2 WiFi 6 fournit à vos appareils mobiles un signal WiFi particulièrement puissant.
Plus rapide et réactif : envoyez et recevez des données simultanément à une vitesse incroyable.
Ultra puissant pour de nombreux utilisateurs : le WiFi Mesh pour tous –simultanément et dans toute la maison ! Et ce grâce à une utilisation efficace des bandes de fréquences.
Amélioration du WiFi : Il suffit de désactiver le WiFi de la box internet et de le remplacer par ce kit pour bénéficier d'un meilleur réseau WiFi dans toute la maison.
Pourquoi devolo Magic
La technologie CPL est la meilleure solution WiFi : l'Internet est transmis via le réseau électrique à travers les murs et les plafonds dans toutes les pièces. Et avec un adaptateur Wi-Fi, chaque prise de courant devient un puissant point d'accès WiFi. Plus fiable que n'importe quel répéteur !
Paré pour l'avenir avec G.hn et WiFi 6 : faites confiance à la toute dernière technologie – pour une vitesse maximale, une stabilité renforcée et une portée étendue.Sécurité maximale : les produits devolo sont dotés des normes de sécurité les plus récentes (WPA2/WPA3) – vos données sont donc en sécurité (norme bancaire).
Pourquoi devolo
Une technologie allemande de pointe : depuis 2002, devolo développe des produits de référence pour des millions de clients dans le monde entier et a reçu plus de 600 récompenses.Utilisation via l'application devolo Home Network : réglage facile du contrôle parental, du WiFi invité et du temps d'utilisation !
Notre promesse : une garantie de trois ans
Extensible à tout moment : il est très facile d'ajouter des produits devolo Magic supplémentaires.
Une efficacité accrue grâce à l'OFDMA : un WiFi puissant pour tous – y compris pour plusieurs utilisateurs en même temps.
Plus d'efficacité grâce à l'OFDMA via une utilisation flexible des bandes de fréquence. La division des canaux en unités de ressources plus petites accroît l'efficacité.
Un concentré de puissance offrant les meilleures connexions, grâce au WiFi 6, G.hn, MU-MIMO, AP-steering, Airtime Fairness, Band Steering, etc.
L'exploitation optimale des flux dans l'espace (MIMO multi-utilisateur) permet une transmission des données plus efficiente et à moindre latence pour de nombreux cli
Magic 2 wifi
bande de fréquences
cryptage
fonction de test de connexion
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Gamme