La puissance 5G partout
Le routeur WiFi 6 devolo 3600 5G LTE permet d'utiliser le réseau de téléphonie mobile comme accès Internet haut débit pour tous les appareils terminaux, en WiFi haut débit avec le standard WiFi 6 et jusqu'à 3 600 Mbits/s ou par Ethernet Gigabit. La solution idéale pour le camping-car, en location de vacance, à l'hôtel ou à la maison.
Utilisation universelle
Que ce soit pour surfer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou pour des tâches particulièrement exigeantes comme les jeux en ligne, le routeur mobile 5G de devolo garantit la meilleure connexion possible. Grâce à sa latence extrêmement faible pouvant atteindre 1 milliseconde, il convient à toutes les applications.
WiFi bibande pour une vitesse maximale
Le routeur WiFi 6 devolo 3600 5G LTE permet des vitesses de transmission impressionnantes pouvant atteindre 3 600 Mbits/s en utilisant les deux bandes de 2,4 GHz et 5 GHz. Cette fonction bibande permet des vitesses fiables et une expérience WiFi stable.
Une technique d'antennes puissante
Avec six antennes 4x4 MIMO intégrées pour la 5G et la LTE, le routeur garantit une grande couverture de signal. Chaque antenne est équipée de quatre canaux d'émission et réception afin de garantir une connexion stable à un grand nombre d'appareils connectés.
Routeur WiFi pour la maison
Même en cas de panne de réseau ou de couverture insuffisante du réseau fixe, le routeur WiFi 6 devolo 3600 5G LTE s'avère être un routeur très pratique, que ce soit en remplacement ou en routeur principal. Il connecte jusqu'à 100 appareils simultanément et alimente ainsi toute une maison intelligente, tout en assurant un streaming UHD fluide.
Plus qu'un réseau sans fil
Outre des connexions sans fil, le routeur propose deux ports Ethernet rapides (2,5 GBits/s et 1 GBits/s) pour les appareils filaires tels que les PC ou les décodeurs. Ces connexions haut débit le rendent particulièrement polyvalent.
Simplement et immédiatement opérationnel
Le routeur WiFi 6 devolo 3600 5G LTE n'a besoin que d'une source d'alimentation et d'une nano-carte SIM. Il peut être mis en service directement, sans installation compliquée – un véritable confort Plug & Play pour accéder partout en toute simplicité à Internet.
Gestion intuitive par appli
L'appli gratuite de devolo Home Network facilite la configuration et la gestion du routeur 5G. Tous les paramètres importants peuvent être adaptés de manière intuitive. L'appli est disponible pour les appareils Android et iOS et offre un confort maximal.
Économe en énergie et performant
Grâce à un jeu de puces moderne, le routeur WiFi 6 devolo 3600 5G LTE offre des performances exceptionnelles tout en étant particulièrement économe en énergie.
Parfait pour le travail mobile
Le routeur est la solution idéale pour un bureau flexible entièrement connecté, même en déplacement. Le port FXS intégré permet même de connecter des téléphones analogiques pour rester joignable partout.
Niveau de sécurité élevé
Le cryptage WPA3 garantit une sécurité maximale des données et protège contre tout accès non autorisé. Les technologies modernes protègent particulièrement la connexion contre les attaques telles que les attaques par dictionnaire.
3 ans de garantie
Avec trois ans de garantie, le routeur WiFi 6 devolo 3600 5G LTE est synonyme de fiabilité et durabilité. En outre, une assistance individuelle est disponible pour assurer un fonctionnement sans faille.