Haut débit depuis la fibre et le gigabit – partout
Le devolo Wi?Fi 7 BE6500 Router associe de hautes performances à des fonctions actuelles afin que la vitesse de la fibre et des connexions câble à très haut débit atteigne tous les appareils.
Wi?Fi 7 bi?bande jusqu'à 6,5 Gbit/s
Des connexions bi?bande via 2,4 GHz + 5 GHz ou 2,4 GHz + 6 GHz permettent un internet haut débit avec un débit total pouvant atteindre 6,5 Gbit/s.
Multi?Link Operation pour plus de vitesse et de stabilité
La MLO (Multi?Link Operation) augmente la bande passante utilisable pour les appareils compatibles. En tant que fonction du Wi?Fi 7, la MLO permet un accès parallèle à deux bandes de fréquences différentes. Le débit augmente tandis que la connexion devient plus stable, car la charge est répartie sur deux fréquences – idéal pour le jeu en ligne, le streaming HD et les appels vidéo.
4096?QAM apporte 20 % de plus par flux
Par rapport au Wi?Fi 6, le 4096?QAM (4K?QAM) augmente le débit par flux de 20 %. Cette modulation encode davantage d'informations par signal de transmission. Les avantages sont particulièrement visibles pour le streaming 4K, le jeu en ligne et les transferts de gros fichiers.
Bande passante doublée : 320 MHz
Une largeur de canal de 320 MHz dans la bande 6 GHz fournit une bande passante double et soutient les applications gourmandes en bande passante, même avec plusieurs appareils connectés. Les interférences sont réduites dans les réseaux avec de nombreux utilisateurs actifs ou une forte densité de logements.
Ports LAN rapides jusqu'à 2,5 Gbit/s
Trois ports Ethernet Gigabit et un port 2,5 Gbit/s offrent des débits élevés via câble – idéal pour téléviseurs, consoles ou PC de bureau.
Il suffit de le relier au modem
Le devolo Wi?Fi 7 BE6500 Router se connecte à un ONT fibre ou à un modem câble, puis alimente les appareils en débits élevés via LAN ou Wi?Fi.
Routeur, point d'accès ou nœud mesh
Le devolo Wi?Fi 7 BE6500 Router peut s'intégrer aux réseaux domestiques existants et être utilisé comme routeur, point d'accès ou extension mesh. Il couvre ainsi des besoins variés. Le changement de mode est pratique via l'application devolo Home Network.
Wi?Fi 7 compatible avec les standards plus anciens
Le Wi?Fi 7 améliore la vitesse, l'efficacité et la capacité du réseau, faisant du Wi?Fi 7 BE6500 Router une solution à long terme. La rétrocompatibilité totale garantit de bonnes performances même avec des appareils Wi?Fi plus anciens.
Wi?Fi mesh avec sélection automatique du meilleur signal
La fonction mesh assure une couverture Wi?Fi homogène dans toute la maison. Plusieurs nœuds forment un seul réseau et les appareils se connectent automatiquement au signal le plus fort pour des connexions fiables partout. Le système peut être étendu via des kits mesh et fonctionne aussi parfaitement avec les solutions devolo Powerline.
Discret et peu encombrant
Le design compact et intemporel (175 x 118 x 72 mm) permet une intégration discrète dans tout intérieur et environnement.
Garantie 3 ans
Le devolo WiFi 7 BE6500 Router offre des performances fiables et une protection adéquate : la garantie produit est valable trois ans à compter de la date d'achat. En complément, un support fabricant personnalisé est disponible pour assurer un fonctionnement sans accroc.