Connexions high?speed stables
Le Mesh Kit 9300 de devolo garantit des connexions puissantes grâce à des fonctionnalités modernes et veille à ce que les performances du haut débit atteignent les appareils. Cela permet un usage en ligne rapide et stable pour les foyers axés sur la productivité, le streaming et le gaming.
Wi?Fi 7 tri?band jusqu'à 9,3 Gbit/s
Avec toutes les performances du Wi?Fi 7, le système mesh atteint un débit total jusqu'à 9,3 Gbit/s : jusqu'à 1 200 Mbps sur 2,4 GHz, jusqu'à 2 400 Mbps sur 5 GHz et jusqu'à 5 765 Mbps sur 6 GHz.
Plus de débit grâce à la Multi?Link Operation
MLO (Multi?Link Operation) aide les appareils compatibles à exploiter au mieux la bande passante disponible. Cette fonction Wi?Fi 7 permet un accès parallèle à deux bandes de fréquences. Le débit augmente tout en rendant la connexion plus stable, car la charge réseau est répartie sur les deux fréquences.
Plus de débit grâce au 4096?QAM
Comparé au Wi?Fi 6, le Wi?Fi 7 avec 4096?QAM (4K?QAM) offre une augmentation de 20 % du débit par flux. La modulation avancée encode davantage d'informations dans un signal de transmission – particulièrement utile pour le streaming 4K, le gaming en ligne et les transferts de gros fichiers.
Bande passante doublée sur la bande 6 GHz avec le Wi?Fi 7
Avec le Wi?Fi 7, une largeur de canal de 320 MHz est disponible sur la bande 6 GHz – doublant la bande passante. Cela limite les pertes de débit même avec de nombreux appareils actifs simultanément et réduit les interférences dans les réseaux très sollicités ou les zones résidentielles denses.
Connexions filaires rapides en gigabit et 2,5 Gbit/s
Trois ports Ethernet Gigabit et une connexion 2,5 Gbit/s offrent des liaisons LAN performantes – adaptées par exemple aux téléviseurs, consoles ou PC de bureau.
Démarrage simple, connexions rapides
Le Mesh Kit 9300 de devolo fonctionne directement derrière le routeur et fournit des débits élevés aux appareils via LAN ou Wi?Fi.
Extensibilité modulaire
Le système peut être étendu à tout moment avec des extensions supplémentaires selon les besoins. Il fonctionne aussi avec le devolo Giga Bridge et les solutions devolo Powerline.
Le Wi?Fi 7 pour des performances avec rétrocompatibilité
Avec le Wi?Fi 7, la vitesse, l'efficacité et la capacité augmentent pour les appareils compatibles. Grâce à la rétrocompatibilité totale, les appareils utilisant d'anciens standards Wi?Fi bénéficient eux aussi de bonnes performances.
Couverture Wi?Fi continue grâce à la technologie mesh
Le système Wi?Fi mesh offre une couverture dense dans toute la maison. Tous les points d'accès agissent comme un réseau commun et orientent automatiquement les appareils vers le signal le plus fort.
Format compact
Le boîtier compact et intemporel (175 × 118 × 72 mm) s'intègre discrètement dans les espaces de vie et divers environnements.
Garantie 3 ans
Avec trois ans de garantie, les Mesh Kits 9300 de devolo sont synonymes de fiabilité et de durabilité. En complément, un support individualisé est disponible pour assurer un fonctionnement sans souci.