Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répéteur WiFi+ ac - Boîtier permettant l'extension du réseau WiFi existant jusqu'à 1200 Mbits/s. 2 ports Gigabit Ethernet et prise intégrée. Le moyen le plus simple d'étendre la portée de votre WiFi! Compatible avec toutes les box.
Devolo WiFi Répéteur ac – la solution WiFi intelligente par le pionnier des technologies réseaux
Une meilleure réception tout simplement !
Aucune pièce n'est oubliée !
Besoin d'une solution performante en cas de mauvaise connexion WiFi devolo Répéteur WiFi+ ac amplifie en un clin d'œil le signal limité de la box internet. Surfez avec un débit atteignant 1200 Mbits/s et une connexion WiFi Mesh dans toutes les pièces de la maison. Pratique : le beamforming transmet le signal WiFi de façon ciblée vers les appareils de votre réseau. En outre, la fonction crossband repeating assure une utilisation optimale de la bande passante et une transmission des données plus rapide sur les bandes de fréquences de 2,4 et 5 GHz.
Système intelligent : avec deux ports Ethernet et une prise électrique intégrée, le répéteur devolo offre des possibilités de connexion flexibles. Grâce à la solution Plug & Play, vous pouvez établir une connexion WiFi avec une couverture maximale.
Plus de portée : étendez rapidement et facilement la couverture de votre réseau WiFi existant jusqu'à 1200 Mbits/s.
Plus rapide avec le crossband repeating : l'utilisation optimale des fréquences WiFi de 2,4 et 5 GHz augmente la vitesse de transmission dans le réseau WiFi.
Réception améliorée grâce à la nouvelle technologie Multi-User MIMO : plusieurs appareils en réseau bénéficient simultanément d'une capacité WiFi maximale.
Réseau WiFi sans problème : grâce au WiFi Mesh, vous pouvez surfer dans n'importe quelle pièce sans perturbations.
Direction optimale de l'antenne : le beamforming dirige le signal WiFi vers les appareils connectés au réseau.
Flexible : utilisez la fonction alternative pratique comme point d'accès et créez un nouveau réseau WiFi en un rien de temps.
Connexion forte : connectez facilement à Internet des appareils supplémentaires en réseau via les ports Ethernet intégrés.Rien n'a été oublié : grâce à la prise intégrée, aucune prise de courant n'est perdue.
Sécurité maximale : les produits devolo assurent une haute protection de vos données en utilisant les dernières normes de cryptage (WPA2/WPA3), identiques au standard bancaire.
Notre promesse : une garantie de trois ans.
Application devolo Home Network améliorée : installation aisée avec des instructions étape par étape.
WiFi Mesh : extensible à tout moment avec d'autres produits WiFi de devolo
Surfez facilement dans toute la maison : la box internet et le répéteur forment un réseau WiFi unifié avec le même mot de passe et les mêmes paramètres Wi-Fi.
bande de fréquences
cryptage
fonction de test de connexion
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente