Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WiFi 5 Répéteur 1200 - Boîtier permettant l'extension du réseau WiFi jusqu'à 1200 Mbits/s, 1 port Ethernet. Idéal pour étendre la portée de votre WiFi et naviguer sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.
Un WiFi plus performant et intelligent pour toutes les box Internet
Profitez tout simplement d'un meilleur WiFi
Un meilleur WiFi – ici et maintenant
Alternative : Le moyen le plus simple d'étendre la portée de votre WiFi !
Un meilleur WiFi à la maison en toute simplicité : le devolo WiFi 5 Repeater 1200 est parfait pour ceux qui veulent étendre leur réseau WiFi en un clin d'œil. Idéal pour naviguer sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable et pour streamer sur des plateformes comme Netflix. Grâce au standard Wi-Fi 5, vous êtes connecté à une vitesse maximale de 1 200 Mbps. L'indicateur de puissance du signal à quatre niveaux affiche la performance du WiFi directement sur le répéteur. Pour tous les appareils fixes comme les Smart TV, les récepteurs multimédia ou les consoles de jeux, vous pouvez passer par une connexion réseau filaire. Votre répéteur devolo se configure très facilement en appuyant simplement sur le bouton WPS. Vous pouvez également utiliser l'application devolo Home Network ou une interface web. devolo développe des produits réseau pour des millions de clients dans le monde entier et offre une garantie fabricant de 3 ans !
Plus de portée : Étendez rapidement et facilement la portée du réseau WiFi existant dans votre espace de télétravail ou dans l'ensemble de votre maison !
Pour tous les appareils : Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou une Smart TV, le répéteur devolo est compatible avec tous les appareils WiFi et toutes les box Internet.
Configuration d'une simple pression sur un bouton : Grâce à la fonction WPS, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre box Internet et du répéteur – et tout est prêt à fonctionner.
Norme WiFi 5 : Améliorez la qualité de la réception du WiFi pour profiter d'une navigation en haut débit (jusqu'à 1 200 Mbps) et du streaming multimédia, via Netflix, Amazon Prime et bien d'autres.
WiFi intelligent : Les flux de données sont automatiquement hiérarchisés. Il n'y a plus de ralentissement pendant une vidéoconférence parce qu'un autre appareil télécharge une mise à jour.
Connexion réseau intégrée : Un port Ethernet pour les appareils fixes tels que les récepteurs multimédia, les Smart TV ou les consoles de jeux.
Accélération de la vitesse : L'utilisation parallèle des fréquences WiFi 2,4 et 5 GHz augmente les vitesses de transmission (crossband repeating).
Sécurité maximale : Les produits devolo suivent les normes de cryptage les plus récentes WPA2/WPA3 (standard bancaire), ce qui garantit la protection de vos données.
Application devolo Home Network : Configuration aisée grâce à des instructions étape par étape.
Fonction point d'accès : Le répéteur peut aussi être utilisé comme point d'accès WiFi afin d'établir un nouveau réseau WiFi.
Durable et fiable : devolo développe des produits de pointe pour des millions de clients dans le monde et offre une garantie fabricant de 3 ans !
pour voir vos prix et les stocks
bande de fréquences
cryptage
fonction de test de connexion
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane