Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WiFi 6 Répéteur 3000 - Boîtier permettant l'extension du réseau WiFi existant jusqu'à 3000 Mbits/s. 1 port Ethernet. Technologie OFDMA. Wifi Mesh. Le moyen le plus simple d'étendre la portée de votre WiFi! Compatible avec toutes les box.
Branchez-le. C'est fait. Vous avez du WiFi.
Le booster WiFi convivial avec le WiFi 6
Un turbo WiFi avec le WiFi 6
Donnez un coup de fouet à votre WiFi avec le WiFi 6
Le WiFi 6 pour tous les réseaux WiFi !
Encore plus de puissance pour votre réseau WiFi avec le WiFi 6 !
Le devolo WiFi 6 Repeater 3000 fait passer votre WiFi à la vitesse supérieure. Avec la norme WiFi 6, les smartphones, PC, tablettes et consoles transfèrent les données encore plus rapidement. Les expériences numériques quotidiennes, des vidéoconférences jusqu'au streaming en ligne, sont ainsi plus agréables. Atout supplémentaire, ce booster WiFi est compatible avec n'importe quelle box Internet et peut être étendu de manière flexible. Il suffit de le brancher pour profiter d'une vitesse de transmission jusqu'à 3000 Mbits/s. Vos smart TV, récepteurs multimédias et consoles de jeux bénéficient aussi d'une connexion réseau Gigabit. La configuration est aisée via le bouton WPS, l'app devolo Home Network ou l'interface Web. Un WiFi rapide avec une garantie fabricant de 3 ans !
Plus de portée : Étendez la portée du WiFi existant dans votre bureau à domicile ou votre maison, rapidement et facilement, avec une vitesse maximale de 3000 Mbits/s !
Pour tous les appareils : Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou une smart TV, le répéteur devolo est compatible avec tous les appareils WiFi et box Internet.
Configuration par simple pression d'un bouton : Grâce à la fonction WPS, il vous suffit d'appuyer une fois sur votre box Internet et sur le répéteur pour profiter du réseau.
Norme WiFi 6 : Profitez d'une navigation à haut débit (jusqu'à 3000 Mbits/s) et améliorez la qualité de réception pour le streaming multimédia (Netflix, Amazon Prime et bien d'autres).
WiFi intelligent : Les flux de données sont automatiquement hiérarchisés. Plus de ralentissement pendant une vidéoconférence parce qu'un autre appareil télécharge une mise à jour.
Connexion réseau intégrée : Un port Gigabit Ethernet pour les appareils fixes tels que les récepteurs, les smart TV ou les consoles de jeux.
Vitesse supérieure : L'utilisation parallèle des fréquences WiFi de 2,4 et 5 GHz augmente la vitesse de transmission (crossband repeating).
Sécurité maximale : Les produits devolo sont dotés des normes de cryptage les plus récentes WPA2/WPA3 (norme bancaire), ce qui garantit la protection de vos données.
Application devolo Home Network : Permet de configurer en un clin d'œil le contrôle parental, le contrôle de temps ou un WiFi invité.
Fonction de point d'accès : Le répéteur peut aussi servir de point d'accès WiFi pour établir un nouveau réseau WiFi.
Paré pour l'intégration Mesh : Forme un réseau Mesh avec d'autres produits WiFi de devolo. Idéal également pour étendre votre réseau CPL devolo.
Une technologie de pointe venue d'Allemagne : devolo développe des produits de pointe pour des millions de clients dans le monde entier – avec une garantie fabricant de 3 ans.
pour voir vos prix et les stocks
bande de fréquences
cryptage
fonction de test de connexion
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane