Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SCALANCE XC216 Layer 2 IE Switch manageable, certifié IEC 62443-4-2 , 16X 10/100 Mbit/s ports RJ45 , 1x port consoles, LED de diagnostic , alim. redondante , plage de température -40 °C à +70 °C , montage : sur rail DIN symétrique/profilé s
Les commutateurs Industrial Ethernet SCALANCE convient idéalement à la réalisation économique de petits réseaux Industrial Ethernet avec des vitesses de transmission de 10/100 Mbit/s en topologie linéaire et en étoile.
Simatic scalance ie xc 200
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
Classe de protection (IP)
gérable
couche 2
nombre de commutateurs empilables max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose