Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch Ethernet industriel 19' modulaire, 4 ports SFP combo 100/1000 Mbits + 6 ports RJ45 10/100 Mbits, 2 emplacements de module, Alimentation redondante 240 Vca, T°-10/60°C, anneau redondant, port USB, avec soft 'standard'
Commutateur de salle de contôle industriel 19'', Fast Ethernet/Gigabit Ethernet à 26 ports (fixe installé : 4 x GE, 6 x FE ; via des modules média 16 x FE), Administrable SNMP , logiciel HiOS 2S, redondance réseau, commutation Store-and-Forward, conception sans ventilateur, alimentation redondante 100-240 VCA, MTBF 415 579 heures, T° utilisation -10°C / 60°C
Le commutateur Ethernet 19'' industriel GRS103 est un équipement réseau robuste conçu pour les applications industrielles exigeantes, jusqu'à 22 ports Fast Ethernet et 4 ports combo Fast/Gigabits, version fixe ou modulaire. Il prend en charge les protocoles de gestion de réseau standard tels que SNMP, IGMP et RSTP pour une intégration facile dans des environnements de réseau existants. Le GRS103 est également équipé de fonctionnalités avancées telles que la redondance de liens pour garantir une haute disponibilité et une sécurité maximale du réseau.
Greyhound
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose