Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ConneXium - Ethernet - switch Ethernet managé basique - 8 ports cuivre - H131mmxL47mmxP111mm - protocole comm. : Ethernet TCP/IP,HTTP, HTTPS, SNMP, RS232, LLDP, SNTP, MRP (protocole de redondance moyenne) - port Ethernet : 10/100BASE-TX
Ce commutateur fait partie de la gamme ConneXium, une offre de périphériques de connexion Ethernet. Il est fourni avec un connecteur débrochable 6 contacts pour le raccordement électrique. Il est certifié CE. Ce commutateur vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet à votre exploitation. Il dispose d'un indice de protection IP20. Le support de transmission pris en charge est un câble cuivre à paire torsadée blindée de catégorie 5E.Ce produit est certifié CE. Il est conforme aux normes UL 508, CSA C22.2 No 214, CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2, UL 1604 Classe 1 Division 2 et EN / CEI 61131-2. Il autorise un montage sur rail DIN symétrique de 35 mm. Il autorise un montage sur rail DIN symétrique de 35 mm.
Connexium - ethernet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose