Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ConneXium - Ethernet - Modicon Switch non managé - 5TX - 5 ports câble cuivre - H102mmxL26mmxP79mm - switchs en cascade : illimités - connexion intégrée : RJ45 blindée - câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre - IP30
Ce contrôleur fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de contrôleurs non gérés par Modicon. Il offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet. Il dispose de connecteurs blindés adaptés aux petits réseaux isolés ou aux systèmes à faible trafic et aux réseaux à faible complexité. Certifié CE, UL, RCM, UKCA, EAC, il est conforme aux normes UL 61010 et EN/IEC 61131. Ce contrôleur non géré est fourni avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il offre une connectivité simple pour plusieurs appareils Ethernet et offre aux clients davantage d'options avec une application de niveau industriel. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique.
Connexium - ethernet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
Ethernet