Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Le switch GGM INS8RG est un commutateur Ethernet Industriel, non manageable, de format RAIL DIN, disposant de 8 ports RJ45 Gigabit. Il a été spécialement conçu pour les réseaux Industriels qui exigent, à la fois, une bande passante élevée et une connectivité fiable et renforcée.
Conception Green
Le switch GGM INS8RG est un produit respectueux de l'environnement. Il intègre la dernière norme Green Ethernet IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) permettant de réduire considérablement la consommation d'énergie électrique et les coûts de fonctionnement.
Conception robuste
Bien protégé dans un boitier robuste de classe IP30, Le switch GGM INS8RG assure la fiabilité de votre réseau Industriel et une connectivité ininterrompue, même dans des environnements difficiles. Ce qui en fait une solution réseau idéale pour toutes vos applications Industrielles.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
alimentation électrique redondante
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
puissance absorbée max.
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose