Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C
Le cordon protégé Cat 6A TX6A™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 26 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de 1 mètre de long, coloris noir.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
protection du levier d'arrêt
finition ignifugée
couleur de la douille de protection contre le ployage
construction de câbles
type de connecteur raccordement 1
dimension AWG
type de connecteur raccordement 2
catégorie
douille de protection contre le ployage
Longueur
brochage
Couleur de la gaine
type de câble
Code Douane
Multiple de vente