Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Copper Patch Cord, Category 6 Performanc
Le cordon Cat 6 UTP TX6-28™ est composé d'un câble à paires torsadées non blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires performantes. Le câble 28 AWG réduit le diamètre du cordon, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 2 m de long, 3,8 mm de diamètre nominal et de coloris bleu.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane