Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m5 LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Chaque cordon de brassage CAT6A Gigamedia est soumis à des tests de transmission (100%) et est capable de supporter des applications 10Gigabit sur un lien de type Canal sur 100 m.
Lors de l'assemblage, les différentes étapes bénéficient des meilleurs technologies de raccordement et de contrôle, ce qui permet de garantir fiabilité et performances.
Les cordons de brassage CAT6A disposent de manchons non-débordants surmoulés, pour un meilleur maintien du câble et du dispositif de protection de l'ergot.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
couleur de la douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
dimension AWG
Couleur de la gaine
catégorie
douille de protection contre le ployage
protection du levier d'arrêt
brochage
type de câble
Longueur
finition ignifugée
construction de câbles
Multiple de vente
Code Douane