Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
REGplus IP20 C6Amodul 270°M
•Unité de raccordement pour montage sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour l'installation du bâtiment et industrielle
•Équipée d'un module individuel RJ45 C6A modul 270°
•Entrée de câble 45° par le bas, sens d'embrochage : vers le bas, incliné de 45°
•Certifiée GHMT CAT6A re-embedded PVP
•Contrôle des composants de la CAT6A selon ISO/ IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/ EIA-568-C.2 (2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
•Répond aux exigences de la classe EA jusqu'à 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173- 1:2011-09
•Tests réalisés : composants jusqu'à 600 MHz, lien jusqu'à 800 MHz
•Pour 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
•Compatible avec Power over Ethernet (PoE, PoE+ et UPoE)
•Raccordement simplifié de câbles de données AWG 26/1 à 22/1 (monobrin) et AWG 26/7 à 22/7 (multibrin) sur des contacts à déplacement d'isolant IDC
•Marquage de l'assignation des brins T568A/B directement sur la pièce de chargement
•La largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter 12 REGplus au maximum dans les répartiteurs électriques standard
•En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via une plaque de mise à la terre intégrée directement sur le rail DIN qui doit être raccordé via des borniers de contact correspondants sur la mise à la terre du bâtiment
•Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre.
•Clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type d'adaptateur de barre profilée
Type de fixation
Matériau
Code Douane
Multiple de vente
Gamme