Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon Ethernet catégorie6 U/UTP PVC avec fiche mâle RJ 45 à chaque extrémité longueur 10m
Catégorie 6 U / UTP: pour un débit de données jusqu'à 1 Gigabit par seconde, câble non blindé.
Fiche mâle RJ 45 à chaque extrémité
10 mètres Longueur
Gaine extérieure bleue
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
protection du levier d'arrêt
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
catégorie
Couleur de la gaine
dimension AWG
Longueur
brochage
type de câble
Gamme
Multiple de vente