Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actassi - panneau d'angle 19p 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One STP Cat 6A - H47mmxL490mmxP240mm - gris foncé (RAL 7016) - av. porte-étiquette avt, gestionnaire de câble arrière, 24 connecteurs RJ45, 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fix. rap.
Ce rack est fourni avec 24 connecteurs blindés RJ45 Cat6A S-One. Il offre une fixation rapide sur les deux côtés pour une installation simple dans le rack. Les connecteurs RJ45 S-ONE sont positionnés en angle pour guider les cordons de raccordement vers le côté vertical de l'armoire. Il dispose de 2 étiquettes de chaque côté pour identifier le panneau à l'intérieur du rack. Le gestionnaire de câbles peut pivoter et être retiré pour faciliter l'accès. Les connecteurs RJ45 peuvent être facilement fixés, en un seul clipse. Les étiquettes fournies sont protégées par des porte-étiquettes transparents. Il dispose d'une étiquette centrale pour identifier chaque port, protégée par un porte-étiquette transparent. Le montage est recommandé avec un anneau latéral vertical pour la gestion verticale des cordons de raccordement.
Actassi est la solution qui garantit une infrastructure de câblage robuste et pérenne dans les bâtiments. Les produits de la gamme Actassi facilitent le travail d'installation tout en garantissant une performance élevée.
Actassi
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de jacks/coupleurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
type de connecteur
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
blindé
Type de connexion
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose