Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de distribution de zone 24 ports LCS³ à équiper pour faux-plafond ou faux-plancher - se raccorde à la baie de brassage ou au coffret d'étage - distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ45 - IP21 - IK07
Boîte de distribution de zone LCS³ - IP21 - IK07
RAL7035 - 24 ports à équiper
Caractéristiques techniques :
- capot polycarbonate PC- socle polypropylène PP
Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de jacks/coupleurs
type de connecteur
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
blindé
Type de connexion
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose