Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Infraplus-MP - panneau 24p FTP décaissé - H44,5m - avec gestionnaire de câble arrière, num. des ports avant 24 - noir (RAL 9005) - connecteur RJ45 - compatib. : Actassi kit mise à la terre, porte-étiquettes, connecteur modulaire
Panneau de brassage de données, 1U pour 24 ports S-ONE RJ45 blindé. Les S-ONE RJ45 se clipsent facilement en face avant. La mise à la terre automatique entre RJ45 et le panneau est effectuée lors de l'assemblage RJ45. La gestion des câbles est assurée à l'arrière du panneau. Le panneau est en position de retrait dans le rack.
Actassi est la solution qui garantit une infrastructure de câblage robuste et pérenne dans les bâtiments. Les produits de la gamme Actassi facilitent le travail d'installation tout en garantissant une performance élevée.
Infraplus-mp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de jacks/coupleurs
Nombre d'unités en hauteur (HE)
type de connecteur
Catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Blindé
Type de connexion
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose