Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordons Ethernet, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Coudé à 90°, Nombre de pôles: 8, 1 m Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.
pour voir vos prix et les stocks
valeur NVP
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
boîtier du connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
protection du levier d'arrêt
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
ignifugé
Longueur
brochage
type de câble
Couleur de la gaine
couleur de la douille de protection contre le ployage
catégorie
Multiple de vente
Code Douane