Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³ à équiper de blocs fibre optique jusqu'à 4 blocs maximum - 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe D= 9mm et 13,5mm - système de lovage
Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³
Tiroir vide - Profondeur 294mm, hauteur 1U
8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage
Capacité maximale, soit :
- 96 connecteurs LC- 48 connecteurs SC- 24 connecteurs ST
Livré avec étiquettes numérotées - Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté au nombre de modules d'insertion
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
Nombre d'unités en hauteur (HE)
avec plaque frontale
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
avec pigtails
avec boîtier
Numéro RAL
Type de fibre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose