Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³ équipé de 12 connecteurs SC duplex multimodes - 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes D= 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure
Tiroir optique coulissant métallique 19pouces LCS³
Equipé de 12 connecteurs SC duplex multimode - Profondeur 220mm - Hauteur 1U
4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure
Capacité maximale, soit :
- 24 connecteurs ST et SC- 48 connecteurs LC
Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Lcs³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de connecteur interne
type de connecteur externe
adapté au nombre de modules d'insertion
classe de fibre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
avec plaque frontale
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
avec pigtails
finition APC
avec boîtier
type de fibre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose