Rail et Projecteur rail d'éclairage Sg Lighting Rail et Projecteur rail d'éclairage Sg Lighting (327 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Zip Jelsa spot blanc 480lm 2700K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa spot blanc fonctionnel et décoratif pour rail Zip LED 6,5W 2700K coupure de phase 480 lumens 74 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Zip Jelsa suspension blanc 500lm 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa suspension décorative blanc pour rail Zip LED 6,5W 3000K coupure de phase 500 lumens 77 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Zip Jelsa suspension noir 500lm 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa suspension décorative noir pour rail Zip LED 6,5W 3000K coupure de phase 500 lumens 77 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Collerette décorative  D=58mm couleur or pour gamme Zip Jelsa
SG LIGHTING
Collerette décorative en aluminium de couleur or diamètre 58mm pour spots et suspensions de la gamme Zip Jelsa
Zip Jelsa spot noir 500lm 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa spot noir fonctionnel et décoratif pour rail Zip LED 6,5W 3000K coupure de phase 500 lumens 77 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Zip Jelsa spot blanc 500lm 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa spot blanc fonctionnel et décoratif pour rail Zip LED 6,5W 3000K coupure de phase 500 lumens 77 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Zip Jelsa suspension noir 480lm 2700K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa suspension décorative noir pour rail Zip LED 6,5W 2700K coupure de phase 480 lumens 74 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Zip Jelsa spot noir 480lm 2700K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Zip Jelsa spot noir fonctionnel et décoratif pour rail Zip LED 6,5W 2700K coupure de phase 480 lumens 74 lumens/W Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV classe II IP20
Shopline rail 3 allumages 3 mètres pour suspensions & spots noir classe I IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail intérieur 3 allumages de 3 mètres pour suspensions et spots décoratifs noir 230V classe I IP20
Shopline rail 3 allumages 3 mètres pour suspensions & spots blanc classe I IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail intérieur 3 allumages de 3 mètres pour suspensions et spots décoratifs blanc 230V classe I IP20
Shopline rail 3 allumages 2 mètres noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail 3 allumages 2 mètres noir aluminium 230V IP20
Zip rail 1 allumage de 2 mètres noir classe I 230V
SG LIGHTING
Zip 230V classe I rail 1 allumage de 2 mètres noir livré avec un embout de fermeture et un couvercle de finition noir
Shopline kit de suspension 5 mètres noir classe I IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : kit de suspension 3 allumages noir avec câble de 5 mètres et fixations classe I IP20
Shopline rail 3 allumages 2 mètres blanc IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : rail 3 allumages 2 mètres blanc aluminium 230V IP20
Zip rail 1 allumage de 2 mètres blanc classe I 230V
SG LIGHTING
Zip 230V classe I rail 1 allumage de 2 mètres blanc livré avec un embout de fermeture et un couvercle de finition blanc
Shopline adaptateur suspension rail 3 allumages noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : adaptateur suspension rail 3 allumages noir PC 230V IP20
Shopline embout alimentation droit rail 3 allumages blanc IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout alimentation droit rail 3 allumages blanc PC 230V IP20
Shopline embout final rail 3 allumages noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout final rail 3 allumages noir PC 230V IP20
Shopline embout alimentation droit rail 3 allumages noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout alimentation droit rail 3 allumages noir PC 230V IP20
Shopline embout final rail 3 allumages blanc IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout final rail 3 allumages blanc PC 230V IP20
Shopline connecteur en L rail 3 allumages noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : connecteur en L rail 3 allumages noir PC 230V IP20
Shopline embout alimentation gauche rail 3 allumages noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout alimentation gauche rail 3 allumages noir PC 230V IP20
Shopline Mini connecteur rail 3 allumages noir IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : mini connecteur rail 3 allumages noir PC 230V IP20
Shopline Mini connecteur rail 3 allumages blanc IP20
SG LIGHTING
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : mini connecteur rail 3 allumages blanc PC 230V IP20