Alarme autonome pour sortie de secours

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur ouvre-porte (vert)
  • Couleur autre

Alarme autonome pour sortie de secours

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

Type détecteur

ouvre-porte (vert)

Matériau

plastique

Profondeur

51 mm

Largeur

127 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.