Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - 1 tableau d'alarme avec avertisseur lumineux rouge, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA 357277 et 1 dispositif sonore avec avertisseur lumineux d'alarme feu DSAF 957240
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 - Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m)
Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Equipé d'une sortie 12Vcc de 210mA, soit environ 21 DS référence 957220
Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de codes uniques
appeleur automatique intégré
nombre de groupes de signalisation
nombre de sorties pour générateur de signal optique
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
interface externe
alimentation de secours intégrée
liaison radio
avec alimentation électrique
adressable
convient pour un usage domotique
consommation d'électricité
autonomie
tension de fonctionnement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane