Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAL Sa alarme type2a , type2b et type4
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAL Sa - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 57mm - Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040755 (fournies) - Autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme générale
Equipement :
- un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz- Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL sont raccordés, l'émission du flash est synchronisée automatiquement afin d'éviter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques- 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Signalisation :
- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Énergie de flash
consommation d'électricité
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Classe de protection (IP)
Tension nominale
couleur de calotte
Type
Matière
Montage mural
type de courant
Type de pose