Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa alarme type2a , type2b et type4
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm -Alimentation : secourue par 1 batterie Ni-Mh référence 040755 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh
Signalisation :
- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale avec niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
fréquence du signal sonore
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
radioguidé
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier