Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel - permet de déceler l'apparition de fumées - spécialement adapté aux grands volumes - IP65 - livré avec réflecteur
Conforme à la norme NF EN 54-12 - Certifié CE CPR et NF SSI
Couverture de la barrière optique : de 5m (1 réflecteur) à 160m (9 réflecteurs)
Tension d'alimentation : 10,2Vcc à 30Vcc
Sensibilité de la barrière optique réglable
Température de fonctionnement :
-10°C à +55°C
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour montage dans conduit d’aération
socle séparé nécessaire
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
interconnectable par radio (en option)
nombre max. interconnectable
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
alimentation électrique principale
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension de fonctionnement CC
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
Tension d'alimentation DC
détecteur de fumée
Classe de protection (IP)
autonome
Type de tension de fonctionnement
message optique
message acoustique
Version anti-déflagration
Principe de fonctionnement
Numéro RAL (équivalent)
Type de tension d'alimentation
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
entrée de câble
Auto-adhésif
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane