Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts fixation encastrée ou saillie
Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts O/F - 5A sous 24V= ; 1A sous 48V= ; 6A sous 250V~, dont un pour le renvoi de l'information de déclenchement vers une alarme technique
Boîtier de couleur blanc RAL9003 - Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité - IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07
Installation en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm), en encastré (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm, ou sur goulotte référence 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré, et de borniers à connexion automatique
Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM - Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manœuvres accidentelles
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
homologation VdS
milieu de communication sans fil
Média de communication câblé
avec couvercle en papier
avec disque en verre
Classe de protection (IP)
Type détecteur
IK
Matériau
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane