Sirène 90 / 100db 230v IP66 - à connecter sur relais

Main media

Sirène 90 / 100db 230v IP66 sans alimentation de secours. A connecter sur relais de commande. Puissance sonore 90-100dB à 1 mètre. Utilisation intérieure ou extérieure. Dimensions H85mm x L85mm x P75mm

 
 

Détails du produit

Usage Intérieure / Extérieure (IP66)
A connecter sur un relais de commande
Puissance sonore 90-100dB(A) à 1m
Alimentation 230V
Dimensions H85mm x L85mm x P75mm

Y03

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour avertisseur d'incendie

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Y03

Code Douane

85311030

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.