DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte blanc
  • fonction lumière continue Non
  • puissance 0.36 W

DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore - classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C - lentille optimisant la dispersion de la lumière

 
 

Détails du produit

Diffuseurs combinant un signal lumineux et sonore respectivement conformes aux normes EN54-23 et EN54-3. Ces produits permettent de délivrer un signal d'évacuation destiné aux locaux nécessitant à la fois un signal lumineux et sonore.
Le DSB3000 - LX S est un diffuseur sonore et lumineux qui permet de diffuser un signal d'évacuation. Il est déstiné aux locaux nécessitant un système de sécurité incendie intégrant à la fois un signal sonore et un signal lumineux.

Dsb 3000 et lxs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dsb 3000 et lxs

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Lampe de signalisation

alimentation à l'énergie solaire

Non

homologation selon ICAO

Non

fonction lumière clignotante

Non

nombre de modes

4

Classe de protection (IP)

IP21

couleur de calotte

blanc

Type

LED non interchangeable

température ambiante

70...70 °C

Matière

plastique

fonction lumière continue

Non

fonction flash

Oui

consommation d'électricité

0.015 A

type de tension

DC

Culot

autre

Couleur du boîtier

blanc

puissance

0.36 W

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.