Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS SaMe avec flash rouge et message - puissance sonore réglable de 75dB à 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS
Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
fréquence du signal sonore
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
radioguidé
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier