Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tableau d'alarme incendie de type 4 - alimentation secteur - 2 boucles
Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation : 230V - 50Hz/60Hz secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) assurant une autonomie de 24H en veille et 5 minutes d'alarme
Equipement :
- 2 boucles pour déclencheurs manuels- un avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m)- un contact dérangement NF - 2A sous 24V= ou 1A sous 48V=- une entrée pour mise au repos du tableau d'alarme via une télécommande BAES référence 0 625 20 ou 0 625 21 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)- un contact auxiliaire NO/NF - 24/48V= 30VA permet le renvoi d'une alarme à distance ou l'ajout de BAAS Sa ou de BAAL Sa- une sortie diffuseurs d'évacuation permettant l'alimentation de dispositifs sonores et/ou lumineux référence 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 dans une limite de consommation de 500mA à 500m maximum avec un câble 1 paire 1,5mm² CR1- un bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un DM lance le son normalisé d'évacuation pour quelques secondes seulement au lieu du cycle de 5 minutes réglementaire (évite trop de nuisances dans un bâtiment en cours d'exploitation) - La sortie du mode test se fait par un nouvel appui sur le bouton poussoir - En cas d'oubli, le mode test est déconnecté au bout de 30 minutes- 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh - - une sortie 12V de 500mA
Signalisation :
- présence de tension (voyant vert)- état de feu (2 voyants rouges fixes - un par boucle de détection, permettant ainsi de localiser plus aisément le DM activé)- défaut batterie (voyant jaune fixe)- mode test (voyant jaune clignotant)
Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de codes uniques
appeleur automatique intégré
nombre de groupes de signalisation
nombre de sorties pour générateur de signal optique
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
interface externe
alimentation de secours intégrée
liaison radio
avec alimentation électrique
adressable
convient pour un usage domotique
consommation d'électricité
autonomie
tension de fonctionnement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane