Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de gestion des asservissements -associer AES 061479/061482/061483/040509
Coffret de gestion des asservissements
Cet ensemble assure le pilotage des fonctions suivantes :
- arrêt de la sonorisation- mise en lumière normale de l'établissement- diffusion du message d'évacuation au moyen des BAAS à message pré-enregistré référence 140533
Equipement :
- 1 contact NO - 230V~ - 0,5A- 1 contact NF - 230V~ - 0,5A- 1 contact NO/NF - 230V~ - 0,5A
Consommations :
- 3mA en veille- 90mA en alarme
6 modules DIN 17,5mm
Multiple de vente
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Finition de la surface
Transparent
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs
LED à statut
Numéro RAL (équivalent)
contact à poussoir de présence
réglage manuel de la valeur de consigne
capteur IR
avec protection contre le vol/démontage
DCF77 récepteur intégré
Système de bus LON
Largeur en nombre de modules
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
avec régulateur de température
Avec affichage
Avec minuterie
Couleur
Type de pose