Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de fumée par aspiration pour une surface de détection maximale 1600m² par LEDs infrarouges à haute sensibilité, et capteurs de débit d'air à ultrasons. 2 canaux d'aspiration indépendants. IP65
Conforme à la norme NF EN 54-20 et certifié CE RPC et NF SSI
Informations des commandes disponibles en face avant :
- Alarme et pré-alarme- Défaut- Niveau des particules (1 à 5)- Niveau du débit d'air- Boutons de test, réarmement et hors service
Comprend :
- une détection de fumée par LEDs infrarouge à haute sensibilité- descapteurs de débit d'air à ultrasons- équipé de relais d'alarme, de pré-alarme et de défaut
Equipé de relais d'alarme, de pré-alarme et de défaut de pouvoir de coupure 2A/30Vcc
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
homologation VdS
convient pour montage dans conduit d’aération
socle séparé nécessaire
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec label Q
avec éclairage d'orientation
interconnectable par radio (en option)
type de bouton de test/pause
nombre max. interconnectable
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
détecteur de fumée
Classe de protection (IP)
autonome
version anti-déflagration
principe de fonctionnement
Type de tension d'alimentation
Hauteur/Profondeur
Longueur
entrée de câble
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente