Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur automatique de fumée Adressable à sécurité intrinsèque permettant d'être installé dans les espaces où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Conforme à la norme NF EN 54-7, EN 60079-0, EN 60079-11 et certifié CE RPC
Surface de détection couverte moyenne de 50m² - Zones d'installation : 1 et 21
Tension d'alimentation de 14Vcc à 22Vcc - Température de fonctionnement de -20°C à +40°C (T5) et -20°C à +60°C (T4)
Zones d'installation : 1 et 21Classification :
- Ex ia IIC T4 GA (<60°C)- Ex ia IIC T5 GA (<45°C)
IP 23 : protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm ainsi que l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
module de résistance
pour poussière Ex-Zone
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Matière
Couleur du boîtier
Multiple de vente