Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo - pour la mesure en temps réel du taux de monoxyde de carbone et alarme de 85dB - produit autonome avec batterie de 10 ans
Alarme de 85dB en cas de monoxyde de carbone
Notification en temps réel sur votre smartphone
Batterie de 10 ans égale à la durée de vie du détecteur
Fonction Auto-Test : contrôles réguliers de l'état du détecteur
Produit autonome, pas de box domotique à acheter
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
avec écran digital
Niveau sonore min. (à une distance de 3 mètres)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
capteur interchangeable
interconnectable par radio (en option)
type de bouton de test/pause
nombre max. interconnectable
batterie de secours rechargeable fournie
batterie fournie
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
alimentation électrique principale
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
déplaçable
Classe de protection (IP)
autonome
avec socle
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
Longueur
entrée de câble
avec fonction mémoire
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane