Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Barrière infrarouge intérieure / extérieure,Portée interne nominale 120 m, externe 60 m,Sortie relais d'alarme : contact NF
Portée interne nominale 120 m, externe 60 m
Alimentation : 10 - 30 VDC
Consommation : 90 mA (la paire)
Système de détection : rayons infrarouges modulés
Sortie relais d'alarme : contact NF
Boîtier métallique relais avec contact anti-effraction : contact NF
Capacité de distinguer : oui avec sortie collecteur ouvert
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
commandable à distance
adapté pour une transmission sans fil
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane