Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sirène extérieure auto-alimentée en ABS + Flash à LEDS haute luminosité, homologuée NFA2P
Sirène auto-alimentée ABS, > 105 dB(A) à 1 m, homologuée NFA2P Type2.
Flash a LEDS haute luminosité , 2 LEDS pour indication de panne et d'état de l'installation
Entrées NO/NF ou équilibrées.
Auto-protégée à l'ouverture et à l'arrachement.
Fonction de blocage à la première mise sous tension.
Mémoire des alarmes.
Fonction de comptage d'alarmes programmable.
Autotest du système avec état sur bornier.
Protection contre l'inversion de polarités (batterie et alimentation).
Consommations : 750mA en alarme, 4mA au repos.
Limitation du courant de charge à 150mA.
Batterie max : 12 Vcc - 2,2 Ah non fournie.
Dimensions (L x H x P) : 237x287x90 mm.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Matière
Niveau sonore
Couleur du boîtier