Détecteur IRP extérieur volumétrique radio 3 à 15m, Immunité animaux Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • système radio Oui
  • Type détecteur infrarouge
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur IRP extérieur volumétrique radio Portée 3 à 15 mètres Hauteur d'installation entre 0,8 m et 1,3 m Immunité aux animaux 80 cm de haut Alimentation 5/28V possible (conso 200 mA) 2 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

système radio

Oui

rayon de surveillance

90 m

Type détecteur

infrarouge

surveillance de couvercle

Oui

tension de fonctionnement

3...3 V

caractéristique

distance

consommation d'énergie

1600 W

Profondeur

65 mm

Hauteur

183 mm

Largeur

70 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.