Alarme intrusion radio Eaton Scantronic Alarme intrusion radio Eaton Scantronic (28 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Détecteur Infra Rouge 12 mètres 90° Radio NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Détecteur IR 12m 90° Radio NFA2P 2 B Détecteur volumétrique Infrarouge passif Radio 12m 90° compatible I-ON, COMPACT, 768R & 762R
2 Packs piles pour sirène extérieure radio SDR-REXT-G2-OR
EATON SCANTRONIC
JEU DE PILES (LOT DE 2) POUR SDR-REXT-G2 Packs Pile alcaline pour sirène radio SDR-REXT-G2
Antenne externe pour DATA-COM-4G avec 3 mètres de câble
EATON SCANTRONIC
Antenne externe pour DATA-COM-4G Antenne externe pour DATA-COM-4G = 3 mètres de câble
Détecteur Infra Rouge 12 mètres 90° Radio 2R NFA2P type 2
EATON SCANTRONIC
Détecteur IR 12m 90° Radio 2R NFA2P 2 B Détecteur volumétrique Infrarouge passif Radio 12m 90° compatible I-ON, COMPACT, 768R & 762R. Remplace les références XCELRFR et XCELRPT.
Emetteur contact + entrée pour volet roulant ou choc (à associer avec 471)
EATON SCANTRONIC
Contact radio + entrée contact externe Détecteur d'ouverture radio de couleur blanc. Compatible centrales: I-ON, 7510R et Télématic.
Clavier LCD Radio Bidirectionnel 2R
EATON SCANTRONIC
Clavier Radio LCD Bidirectionnel 2R Compatible avec les centrales PAN30R et PAN80-HE. Remplace les références KEY-RKPZ-KIT et KEY-RKPZ.
Contact d'ouverture Radio 2R compact gris de taille réduite
EATON SCANTRONIC
Contact d'ouverture Radio 2R compact gris de taille réduite. Compatible I-ON,762R & 768R. Rempalce la référence DET-RDC-G
Sirène Radio 2R Intérieure 85 décibels
EATON SCANTRONIC
Sirène Radio 2R Intérieure. Signalisation des temporisations entrée et sortie, des défauts et des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies. Remplace la référence SDR-INT
Détecteur Radio 2R Double Tech. 12m 90°. Tolérance animal -25kg.
EATON SCANTRONIC
Détecteur Radio 2R Double Tech. 12m 90°. Tolérance animal -25kg. 3 piles RL6 ou AA fournies. Rempalce les références DET-RDT1 et DET-RDPT-G2
Antenne Int/Ext 8 x1/2 onde + 3m câble 868,6625MHZ
EATON SCANTRONIC
Antenne accordée Intérieure / Extérieure 8 x 1/2 onde + 3 m câble coxial 50 ohms
Clavier Installateur LCD pour I-ON30R, 40H, 200FR et G3LM
EATON SCANTRONIC
CLAVIER TECHNIQUE POUR GAMME i-on Clavier Installateur pour les centrales I-ON permettant d'avoir accès au Menu Installateur sur n'importe quel point du bus.
Pile lithium 3 Volts à souder pour émetteur 701REUR-50/60
EATON SCANTRONIC
Pile lithium 3 Volts pour 701R Pile lithium 3,6 Volts à souder pour émetteur 701REUR-50/60.
Détecteur Extérieur 12 m 90 degré IR + Hyper fréquence
EATON SCANTRONIC
Détecteur extérieur 12 x 12 mètres Infrarouge et Hyperfréquence, Anti masque et basse consommation pour être associé à un émetteur radio 739REUR-00.
Contrôleur de Champs Radio. 868 MHZ pour gamme I-ON
EATON SCANTRONIC
Contrôleur de Champs Radio permettant de valider les portées radio avant la préconisation des systèmes d'alarme Radio SCANTRONIC. Le système est composé d'un émetteur test et d'un récepteur Radio portatif.
Détecteur de chocs ou déplacement Radio 2R Blanc
EATON SCANTRONIC
Détecteur de chocs ou de déplacement Radio 2R . La sensibilité aux chocs et aux déplacement est réglable. AP ouverture / arrachement. Remplace la référence DET-S-W
Répéteur bidirectionnel radio 2R
EATON SCANTRONIC
RPT-2R est un répéteur bidirectionnel radio conçu pour améliorer la portée et la fiabilité des équipements radio de votre système d'alarme Scantronic. Jusqu'à 10 zones radio et 700m de portée en champ libre.
Détecteur d'ouverture et/ou de chocs Radio 2R Blanc
EATON SCANTRONIC
Détecteur de chocs et/ou de d'ouverture Radio 2R ouverture associé à un aimant. La sensibilité aux chocs et aux mouvements est réglable. AP ouverture / arrachement. Remplace la référence DET-RSDC-W
Télécommande radio 2R Bi-directionelle 4 boutons
EATON SCANTRONIC
Télécommande Bidirectionnelle 2R Bidirectionnelle 4 boutons: Marche, Arrêt,Partielle, Libre. Fonction agression intégrée. 4 voyants d'état. Remplace les références FOB-2W-4B ert i-FB01
Contact d'ouverture Radio 2R compact marron de taille réduite
EATON SCANTRONIC
Contact d'ouverture Radio 2R compact marron de taille réduite. Compatible I-ON,762R & 768R. Rempalce la référence DET-RDC-B
Détecteur de Bris de vitre Radio 2R 868 MHz pour gamme I-ON
EATON SCANTRONIC
Détecteur de Bris de vitre Radio 2R 868 MHz pour gamme I-O. Remplace la référence 739REUR-50
Pile LITHIUM 3,6 Volts soudée pour 705R, 706R, 726R.
EATON SCANTRONIC
Pile Lithium 3,6 Volts pour 705/6/26R Pile LITHIUM 3,6 Volts soudée pour périphérique radio 705R, 706R, 726R.